Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Berufsschuh uni6 36773/36774/36775, 40, grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Berufsschuh uni6 36773/36774/36775, 40, grau
Abeba ESD-Berufsschuh uni6 36773/36774/36775, 40, grau
Artikel-Nr.:
     283-805788
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36775-40
EAN/GTIN:
     4042035752512
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger ESD Halbschuh der "uni6"-Reihe

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • gestricktes Textil
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Schnürung
  • Zwischensohle Soft-PU
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
  • Sanitized behandelt
  • wasserabweisend
  • Klimaklasse 1
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
grau
Gewicht:
1020 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 50,64*
€ 65,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 72,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,75*
€ 74,63*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,82*
€ 83,23*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 67,50*
€ 87,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,53*
€ 77,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,08*
€ 77,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,51*
€ 72,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,78*
€ 67,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,64*
€ 60,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.