Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Stehhilfe Flex 1 mit Rollen, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Stehhilfe Flex 1 mit Rollen, ESD
Bimos Stehhilfe Flex 1 mit Rollen, ESD
Artikel-Nr.:
     283-805766
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9408E-2000
EAN/GTIN:
     4016849560564
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
Wer lange und monoton steht, benötigt Unterstützung, denn für den Körper ist statisches Dauerstehen eine Extrembelastung. Unsere klassischen Stehhilfen stützen den Körper und entlasten die Wirbelsäule. Durch ihre vielfältigen Fußvarianten findet sich für fast jede Anwendung die passende Ausführung. Dabei sind Bimos Industrie-Stehhilfen extrem robust und halten auch dem härtesten Einsatz stand.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • Sitzhöhenverstellung
  • mit leitfähigen Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
7000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Oberfläche:
ESD Integralschaum schwarz
Sitzhöhe:
450-650 mm
Sitzbreite:
360 mm
Sitztiefe:
380 mm
Ø Fußkreuz:
640 mm
Sitzfläche:
drehbar 360°
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, Werkstatthocker, arbeitshocker bimos integralschaum, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker bimos, 9408E-2000, BIM9408E-2000, Stehsitz, Stehstuhl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,31*
€ 196,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 196,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,15*
€ 207,19*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 178,68*
€ 217,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,82*
€ 228,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.