Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem SMD-Pinzette 40SA, runde Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Erem SMD-Pinzette 40SA, runde Spitzen
Weller Erem SMD-Pinzette 40SA, runde Spitzen
Artikel-Nr.:
     283-805146
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     40SA
EAN/GTIN:
     0043127613821
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Die Kombination aus präzise gefertigten, symetrischen Spitzen und perfekter Balance machen Erem Pinzetten zu einem herausragenden Hochpräzisionswerkzeug bester Qualität.

Merkmale:
  • geeignet zum Greifen und Halten runder Bauteile und Drähte
  • stumpfe Kanten verhindern Beschädigungen der Leiterplatten
  • geriffeltes Fingerprofil für sicheren Halt
  • antimagnetisch, säurefest und hitzebeständig
  • rostfrei
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Länge:
110 mm
Durchmesser:
0,4 mm
Material:
Spezial-Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 23,80*
€ 32,53*
€ 4,00*
ab € 25,86*
€ 36,34*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 26,62*
€ 36,35*
€ 6,90*
ab € 26,94*
€ 36,69*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,02*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
150SAD
ab € 30,45*
Zubehör
Weller Tools
39SA
ab € 30,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.