Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock ESD-Sicherheits-Berufsschuh QO 500, Größe 40, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Birkenstock ESD-Sicherheits-Berufsschuh QO 500, Größe 40, weiß
Birkenstock ESD-Sicherheits-Berufsschuh QO 500, Größe 40, weiß
Artikel-Nr.:
     283-804224
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1011366-40
EAN/GTIN:
     4044477315270
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe

Der ESD-Sicherheits-Berufsschuh QO500 von Birkenstock mit auswechselbarem Fußbett gibt sicheren Halt und entlastet die Füße, um bei der Arbeit auch in einem herausfordernden Umfeld viele Stunden am Tag bequem stehen, gehen und laufen können. Der QO500 präsentiert sich als schlichter, moderner Sneaker mit 6-Loch-Schnürung.

Er ist speziell für Menschen im mikroelektronischen Bereich oder in der Hochfrequenztechnik entwickelt und sorgt aktiv für eine permanente sanfte Entladung des Trägers. Die antistatischen Elemente in der Sohle gleichen potenzielle elektrische Spannungsunterschiede zwischen Mensch und Arbeitsumfeld durch permanente Erdung der Füße aus und sind am kreisrunden, gelben Emblem erkennbar.

Warnhinweis: Der ESD-Bereich liegt bei Werten bis 35 MOhm, wirkt also nicht isolierend!

Die rutschhemmende sowie öl- und benzinresistente Laufsohle sorgt außerdem für eine Energieaufnahme im Fersenbereich. Das Obermaterial besteht aus wasserabweisendem Glattleder (WRU) und bietet antistatischen Schutz.

Der Schuh ist nach EN ISO 20347:2012 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse O2.



Merkmale:
  • auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser-Fußbett
  • rutschhemmende, öl- und benzinresistente Laufsohle (SRC, FO)
  • Energieaufnahme im Fersenbereich
  • ESD-Schutz
  • zertifizierter Sicherheitsschuh nach EN ISO 20347:2012
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
wasserabweisendes Glattleder
Decksohle:
Mikrofaser
Sohlenart:
Nitril-Gummi
ESD-Norm:
EN 61340
Sicherheitsklasse:
O2
Weitere Suchbegriffe: ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Sneaker, birkenstock weiß gr. 40, antistatik schuhe, antistatik-schuhe weiß, 1011366-40, BIR1011366-40, Sicherheits-/Berufsschuh, ESD-Sicherheits-/Berufsschuh, ESD-Sicherheits-Berufsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,03*
€ 97,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,16*
€ 93,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,16*
€ 91,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,45*
€ 74,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.