Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Flüssigmetall, Doppelkammerspritze, 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Flüssigmetall, Doppelkammerspritze, 25 ml
UHU Flüssigmetall, Doppelkammerspritze, 25 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-804028
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45960
EAN/GTIN:
     4026700459609
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU flüssigmetall ist ein leistungsstarker, metallfarbener Zweikomponenten-Epoxidharzkleber für hochfeste Klebeverbindungen von Metall und Metall-Legierungen (Stahl, Aluminium) auch in Kombination mit Holz Porzellan, Steingut, Keramik und einer Vielzahl von Kunststoffen. UHU flüssigmetall eignet sich auch zum Reparieren und Füllen von Metallzwischenräumen.

Merkmale:
  • zum Ausbessern von Rissen, Fehlbohrungen, Löchern, etc.
  • metallfarben
  • bohr- und feilbar
  • hoch belastbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Doppelkammerspritze mit Flüssigmetall
  • 1 Stück Anmischschale mit Spatel
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 ml
Gewicht:
75 g
Farbe:
grau
Basis:
Epoxidharz
Temperaturbereich:
-40 bis 120 °C
Konsistenz:
thixotrop
Festkörpergehalt:
100 %
Dichte:
1,2 g/cm³
Flammpunkt:
110 °C
Topfzeit:
45 min
Mischungsverhältnis:
1:1
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.