Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD T-Shirt, mit V-Ausschnitt, S, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD T-Shirt, mit V-Ausschnitt, S, schwarz
ESD T-Shirt, mit V-Ausschnitt, S, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-803846
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     803846
EAN/GTIN:
     4050075884285
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt wetec
esd t-shirt
- mit V-Ausschnitt - Unisex-Ausführung - ESD-Logo am Ärmel - abgesetzter Kragen - leitfähige, eingewobene Fasern - elektrostatisch ableitfähiges Polyestergewebe - Größe S - Farbe schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^7 Ohm - Material 96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 150 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C - 1 Stück ESD T-Shirt
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
150 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt schwarz, blau, ESD, T-Shirt, Unisex, V-Ausschnitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.