Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Lötspitzen-Reinigungsset CLMR-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Lötspitzen-Reinigungsset CLMR-A
JBC Lötspitzen-Reinigungsset CLMR-A
Artikel-Nr.:
     283-803761
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CLMR-A
EAN/GTIN:
     8427327449213
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
jbc lötspitzenreiniger
lötspitzen reiniger

Das Lötspitzen-Reinigungsset verfügt über einen Auffangbehälter mit großem Fassungsvermögen und einfacher Entnahme sowie eine große Öffnung für einen einfachen Zugang zur Spitze.

Der CLMR kann um bis zu 35° in beide Richtungen gedreht werden, um den Zugang zum Roboterarm zu erleichtern. Der Spitzenreiniger wird mit 2 Metallbürsten geliefert. Sie sind leicht austauschbar.

Es stehen verschiedene Bürsten zur Verfügung, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.



Merkmale:
  • Schnelle, gründliche und schonende Spitzenreinigung
  • geräuscharmer Betrieb
  • Hochleistungs-Lötstromabnehmer
  • Neigungsverstellung
Lieferumfang:
  • 1 Stück Reinigungsgerät CLMR-A
  • 2 Stück Reinigungsbürsten CLMU-A8
  • 1 Stück Verbindungskabel, 3 m
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2700 g
Abmessung L x B x H:
110 x 153 x 137 mm
Spannung:
24 V
Bürsten-Ø:
50 mm
Anschlussmöglichkeiten:
Serielle Schnittstelle RS-232
Weitere Suchbegriffe: CLMR-A, JBC-CLMR-A, Lötspitzen-Reinigungsset, JBC, Spitzenreiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 441,04*
€ 529,32*
€ 5,90*
ab € 453,69*
€ 529,33*
Frei Haus
ab € 496,74*
€ 575,60*
Lager 283
Frei Haus
ab € 511,94*
€ 592,69*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 544,86*
€ 634,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,69*
€ 705,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,83*
€ 688,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,73*
€ 629,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,76*
€ 619,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.