Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal-Lötstation WS 81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Kanal-Lötstation WS 81
1-Kanal-Lötstation WS 81
Artikel-Nr.:
     283-803710
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053250699
EAN/GTIN:
     4003019410132
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
cee-stecker 230v
cee-stecker
Kostengünstige und einfach zu bedienende digitale Lötstation. Gewünschte Löttemperatur einstellen und löten. Lötkolben bis 150 W sind anschließbar. Einstellbare Temperatur-, Zeit- und Verriegelungsfunktionen. Bewährte Silver-Line Heizkörper Technologie mit effektiver Wärmeübertragung. Geeignet für universelle Lötaufgaben im industriellen Einsatz. Für diese Werkzeuge ist ein vielseitiges und ökonomisches Spitzenangebot lieferbar: - effektive Wärmeübertragung - geringer Materialaufwand der Lötspitze - breites Lötspitzenangebot - universeller Einsatz - einfache Bedienung - sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis - mit Silver-Line Heizkörper Technologie - schnelle analoge Regelelektronik - Schlüsselschalter zur Temperaturverriegelung - Spitzenfamilie LT - Leistung 95 W - Temperaturbereich 150-450 °C - Abmessung L x B x H 170 x 118 x 102 mm - Kanäle 1 - Potentialausgleichsbuchse über eine 3,5 mm Schaltklinkenbuchse (Grundzustand hart geerdet) - USB-Schnittstelle nein - 1 Stück Versorgungseinheit PU 81 - 1 Stück Lötkolben WSP 80 - 1 Stück Sicherheitsablage KH 18 - 1 Stück Lötspitze LT B - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
95 W
Temperaturbereich:
150-450 °C
Abmessung L x B x H:
170 x 118 x 102 mm
Kanäle:
1
Potentialausgleichsbuchse:
über eine 3,5 mm Schaltklinkenbuchse (Grundzustand hart geerdet)
USB-Schnittstelle:
nein
Weitere Suchbegriffe: 1-Kanal-Lötstation, Lötgerät, Lötkolben, WelleLötstation, Weller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 223,11*
€ 264,40*
€ 4,80*
ab € 222,84*
€ 264,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,18*
€ 287,95*
3 Tage
14
€ 3,79*
ab € 260,27*
€ 306,04*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,91*
€ 306,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,81*
Zubehör
Weller Tools
T0054443699
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,40*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,83*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 346,00*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 345,31*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 111,04*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 420,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 308,06*
Zubehör
Weller Tools
LT F
ab € 4,73*
Zubehör
Weller Tools
LT 1SC
ab € 4,74*
Zubehör
Weller Tools
LT O
ab € 6,03*
Zubehör
Weller Tools
LT K
ab € 345,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.