Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel-Entferner Ecoline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel-Entferner Ecoline
Flussmittel-Entferner Ecoline
Flussmittel-Entferner Ecoline
Artikel-Nr.:
     283-803467
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1621A-400S
EAN/GTIN:
     4050075838660
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Entfernt Flussmittelrückstände, die bei Fertigung, Nachbereitung oder Reparatur gedruckter Schaltungen zurückbleiben. Eine Bürstenreinigung ist nicht erforderlich und spart somit Zeit und Material. - leistungsstarker Reiniger - für bleifreie Verfahren - ideal für empfindliche Kunststoffe - ohne ozonschädigende Stoffe - rückstandsfrei - Inhalt 400 ml - Farbe klar, farblos - Dichte bei 25 °C 0,71 - Flammpunkt -5,56 °C - 1 Stück Flussmittelentferner mit Bürstenkopf
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
klar, farblos
Dichte bei 25 °C:
0,71
Flammpunkt:
-5,56 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenreiniger 400ml, flussmittelentferner, Defluxer, Entferner, Flussmittel-Entferner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,25*
€ 13,19*
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 17,78*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.