Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel; 400ml; Spray; Beseitigen von Flussmitteln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsmittel; 400ml; Spray; Beseitigen von Flussmitteln
Reinigungsmittel; 400ml; Spray; Beseitigen von Flussmitteln
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2805-TCH-1621A-400S
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1621A-400S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittel-Reiniger
Flussmittelentferner
Flussmittelreiniger
Leiterplattenreiniger
Hersteller: Techspray
Fassungsvermögen: 0,4l
Chemischen Mittels-Typ: Reinigungsmittel
Mittelanwendung: Beseitigen von Flussmitteln
Eigenschaften des Lötgerätes: schnelltrocknend;verhindern die Entstehung von Korrosionsherden
Form: Spray
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.;P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen;P304 + P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.;H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.;H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS09
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,28*
€ 13,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 18,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.