Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Mikro-Öler, ESD, 0,3 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Mikro-Öler, ESD, 0,3 mm, blau
WETEC Mikro-Öler, ESD, 0,3 mm, blau
Artikel-Nr.:
     283-803205
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075806386
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
dosierzubehör
Praktisches Werkzeug zum Auftrag von Schmierstoffen auf kleine bewegliche Teile. Ebenso als Miniaturspatel für Klebstoffe bei der Montage von elektronischen Bauteilen geeignet. Ideal für die Arbeit mit kleinen mechanischen und elektronischen Komponenten.

Merkmale:
  • hochpräzise, spachtelförmige Edelstahl-Mikrospitzen
  • vier unterschiedliche Spitzenformen
  • Spitzen werden mit einer Kappe geschützt
Weitere Informationen:
Spitzen-Ø:
0,3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
1 g
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: IDT258, Mikro-Öler, Mikroöler, Micro-Öler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,8625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,10004*
€ 33,43905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,50004*
€ 32,72505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,35008*
€ 31,3566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.