Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Comfort Plus, mit Rollen, ESD, Stoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Comfort Plus, mit Rollen, ESD, Stoff, schwarz
Drehstuhl Comfort Plus, mit Rollen, ESD, Stoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-803145
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1700.KSP.S
EAN/GTIN:
     4052339014490
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Der hochwertige Drehstuhl Comfort Plus verfügt durch seine Formschaumpolster über einen perfekten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.- 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium poliert mit fünf leitfähigen, weichen Rollen - Sicherheitsgasfeder - verstellbare Rückenhöhe - verstellbare Sitzhöhe, -tiefe und -neigung - Mechanismus mit Synchrontechnik sorgt für aktiv-dynamisches Sitzen - Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar - hochwertige Formschaumpolster für perfekten Sitzkomfort - strapazier- und leitfähiger Polsterbezug in Farbe schwarz - leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne - Kennzeichnung mit ESD-Symbol - Farbe Stoff, schwarz - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm - Sitzhöhe 430-540 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Stoff, schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sitzhöhe:
430-540 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 326,20*
€ 392,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,93*
€ 461,39*
2 Tage
10
€ 3,79*
ab € 386,70*
€ 461,85*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,20*
€ 466,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,15*
€ 463,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.XS.KSP
ab € 120,51*
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.