Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Freestat Abschirm-Schlauchfolie, ESD, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Freestat Abschirm-Schlauchfolie, ESD, 400 mm
WETEC Freestat Abschirm-Schlauchfolie, ESD, 400 mm
Artikel-Nr.:
     283-803136
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075664870
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 80 my
Merkmale:
  • Außenlayer dissipatives Polyester
  • Innenlayer dissipatives Polyethylen
  • Metallisierung Aluminiumbedampfung
  • ohne Standardaufdruck
  • verschweißbar
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
400 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Rollenlänge:
100 m
Elektrostatische Abschirmung:
<25 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: esd schlauchfolie, 3310.HS.400100, WE-3310.HS.400100, Highshield-Schlauchfolie, Highshield, Metallisierte, Schutzbeutel, silberner Beutel, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte, Rolle, Freestat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.