Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freestat Abschirm-Schlauchfolie, ESD, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freestat Abschirm-Schlauchfolie, ESD, 250 mm
Freestat Abschirm-Schlauchfolie, ESD, 250 mm
Artikel-Nr.:
     283-803135
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     803135
EAN/GTIN:
     4050075507702
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
esd schlauchfolie
- Außenlayer dissipatives Polyester - Innenlayer dissipatives Polyethylen - Metallisierung Aluminiumbedampfung - ohne Standardaufdruck - verschweißbar - Rollenbreite 250 mm - typischer Ableitwiderstand Rs=10^10-10^11 Ohm - Stärke 0,08 mm - Rollenlänge 100 m - Elektrostatische Abschirmung <25 nJ (Energy Test) - Farbe silber
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
250 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Rollenlänge:
100 m
Elektrostatische Abschirmung:
<25 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Freestat, Highshield, Highshield-Schlauchfolie, Metallisierte, Rolle, Schutzbeutel, silberner Beutel, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.