| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803100 Herst.-Nr.: C360003 EAN/GTIN: 8427327255340 |
| |
|
| | |
| Entlötspitzen für den JBC Mikro-Entlötkolben C360. Sie sind für das Absaugen von Lot an durchkontaktierten Bauteilen und für die Padreinigung geeignet. Die Serie verfügt über eine große Auswahl an verschiedenen Durchmessern. Merkmale:- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Innen-Ø: | C360003/Ø 1,0 mm | Außen-Ø: | 1,4 mm | Anwendung: | Pincleaning | Gewicht: | 5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, jbc entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, C360003, JBC-C360003, Entlötkartusche, Entlötpatrone, Entloetspitze, Entloetkartusche, Entloetpatrone, 3600, JBC, Entlötdüse, Entloetdüse, Entloetduese, Entlötduese, Reinigungsspitze, Reinigungsdüse, Reinigungsduese, Reiningungspatrone, Reinigungskartusche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 7,61* | € 10,88* | | | | Lager 283 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,98* | € 11,34* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,14* | € 12,83* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,03* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|