Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freestat Abschirm-Schlauchfolie, ESD, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freestat Abschirm-Schlauchfolie, ESD, 200 mm
Freestat Abschirm-Schlauchfolie, ESD, 200 mm
Artikel-Nr.:
     283-803054
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     803054
EAN/GTIN:
     4050075507726
Suchbegriffe:
ESD-Schlauchfolie
Folienschlauch
Schlauchfolie
esd schlauchfolie
- Außenlayer dissipatives Polyester - Innenlayer dissipatives Polyethylen - Metallisierung Aluminiumbedampfung - ohne Standardaufdruck - verschweißbar - Rollenbreite 200 mm - typischer Ableitwiderstand Rs=10^10-10^11 Ohm - Stärke 0,08 mm - Rollenlänge 100 m - Elektrostatische Abschirmung <25 nJ (Energy Test) - Farbe silber
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
200 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Stärke:
0,08 mm
Rollenlänge:
100 m
Elektrostatische Abschirmung:
<25 nJ (Energy Test)
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Freestat, Highshield, Highshield-Schlauchfolie, Metallisierte, Rolle, Schutzbeutel, silberner Beutel, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.