Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt, M, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt, M, blau
ESD-T-Shirt, M, blau
ESD-T-Shirt, M, blau
ESD-T-Shirt, M, blau
ESD-T-Shirt, M, blau
Artikel-Nr.:
     283-802801
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     802801
EAN/GTIN:
     4050075789511
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt wetec
esd t-shirt
- Unisex-Ausführung - elektrostatisch ableitfähiges Baumwollgewebe - atmungsaktiv - leitfähige, eingewobene Fasern - ESD-Logo am Ärmel - Größe M - Farbe blau - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^7 Ohm - Material 96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 150 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
150 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt blau, Bekleidung, ESD-T-Shirt, T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.