Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,50 mm, Länge 6,35 mm, lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,50 mm, Länge 6,35 mm, lila
WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,50 mm, Länge 6,35 mm, lila
Artikel-Nr.:
     283-802573
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     DOS10.621
EAN/GTIN:
     4050075779468
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Die Dosiernadeln bestehen aus einem silikon- und chloridfreien Polypropylen-Körper mit Doppelhelixgewinde und einer Edelstahl-Kanüle. Sie sind gratfrei und die elektrolytisch polierte Kanüle garantiert einen konstanten Materialfluss.Lieferumfang:
  • 1 Pack 50 Stück
Weitere Informationen:
Ø Innen:
0,50 mm
Länge:
6,35 mm
Farbcode:
lila
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel lavendel, dosiernadel, dosiernadel 0,5mm, DOS10.621, Dosiernadeln, Nadel, Nadeln, Dosieren, Spritzennadel, Spritzennadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.