| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802350 Herst.-Nr.: C105109 EAN/GTIN: 8427327257283 |
| |
|
| | |
| Lötspitzen für die JBC Nano-Lötwerkzeuge NT105 und NP105. Die Lötspitzen der Serie C105 sind die kleinsten und feinsten von JBC. Konzipiert für hochpräzises Löten und die Reparaturen von sehr kleinen Bauteilen - auch unter dem Mikroskop. Merkmale:- Lötspitzen der Reihe C105 sind geeignet für die JBC Handstücke NT105 und NP105
- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C105109/Ø 0,6 mm | Ausführung: | 45° abgeschrägt | Gewicht: | 8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, C105109, JBC-C105109, Lötspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Loetspitze, Loetkartusche, Loetpatrone, C105-, Entlötkartusche, Entlötspitze, Entlötpatrone, Entloetpatrone, Entloetkartusche, Entloetspitze, Nano, JBC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,16* | € 39,69* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 33,58* | € 44,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 42,07* | € 57,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|