| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802323 Herst.-Nr.: JN6633 EAN/GTIN: 8427327332041 |
| |
|
| | |
| Heißluftdüsen für den JBC Heißluftkolben JT-T2A. Sie konzentrieren die Wärme auf einen Bereich, sodass benachbarte Bauteile geschützt werden. Die Serie der JT Düsen umfasst verschiedene Formen und Durchmesser, um den Heißluftstrom optimal für die Anforderung zu regulieren. Alle Modelle sind leicht auswechselbar. JN2015, JN2012 und JN2020 gehören zum Lieferumfang des JT- und TE-Abzieherpults. Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | JN6633/Ø 8,0 mm | Ausführung: | abgewinkelt | Gewicht: | 10 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JN6633, JBC-JN6633, Heißluftdüse, JBC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,59* | € 20,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 16,39* | € 23,21* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,33* | € 30,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|