| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802271 Herst.-Nr.: C470029 EAN/GTIN: 8427327267121 |
| |
|
| | |
| Lötspitzen für den JBC Komfort Handstück T470. Die Lötspitzen der Serie C470 sind die größten und leistungsfähigsten von JBC. Die Serie verfügt über eine große Auswahl an verschiedenen Formen, Größen und Sonderausführungen. Merkmale:- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C470029/14 x 3 mm | Ausführung: | Pin Lötspitze | Gewicht: | 40 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, C470029, JBC-C470029, Lötkartusche, JBC, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 47,72* | € 61,27* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 47,78* | € 61,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,89* | € 69,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 59,70* | € 75,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|