Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-T-Shirt, 4XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-T-Shirt, 4XL, schwarz
WETEC ESD-T-Shirt, 4XL, schwarz
WETEC ESD-T-Shirt, 4XL, schwarz
WETEC ESD-T-Shirt, 4XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-802144
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075760046
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt wetec
esd t-shirt

Modisches ESD-T-Shirt aus gewebtem Stoff.



Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollgewebe
  • atmungsaktiv
  • leitfähige, eingewobene Fasern
  • ESD-Logo am Ärmel
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
250 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
150 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt schwarz, WE-2658.T.XXXXL, WE-2658.T.4XL, T-Shirt, Bekleidung, ESD-T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.