| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801870 Herst.-Nr.: C245223 EAN/GTIN: 8427327253988 |
| |
|
| | |
| Lötspitze für den JBC Präzisions-Lötkolben T245. Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten, SMD-Bauteile oder Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie beispielsweise Masseflächenlöten. Merkmale:- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C245223/8,5 x 8,5 mm | Ausführung: | für QFP/PLCC | Gewicht: | 5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, jbc entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, C245223, JBC-C245223, JBC, 2045, 2245, C245, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Lötspitze, SMD, SMD-Entlötspitze |
| | |
| |