Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Serie PT, Rundform, PT BB7/Ø 2,4 mm, 370 °C, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötspitze Serie PT, Rundform, PT BB7/Ø 2,4 mm, 370 °C, abgeschrägt
Weller Lötspitze Serie PT, Rundform, PT BB7/Ø 2,4 mm, 370 °C, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     283-801792
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTBB7-1
EAN/GTIN:
     4003019432387
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Bewährte Heizkörpertechnologie mit effektiver Wärmeübertragung. Geeignet für universelle Lötaufgaben im industriellen Einsatz. Für diese Werkzeuge ist ein vielseitiges und ökonomisches Spitzenangebot lieferbar.

Merkmale:
  • Lötspitzen der Serie PT sind geeignet für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE und FE 75
  • mit Adapter auch für die Weller Lötkolben TCP, LR 21 und MLR 21 geeignet
  • hochwertiger Heizkörperkern
  • Lötspitze mit geringem Materialeinsatz (Kosten)
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
PT BB7/Ø 2,4 mm
Temperaturbereich:
370 °C
Ausführung:
abgeschrägt
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, 4PTBB7-1, COO4PTBB7-1, Lötspitze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 4,59*
€ 6,13*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,02*
€ 6,66*
1
€ 8,95*
ab € 4,76*
€ 7,16*
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 9,47*
1
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,22*
Zubehör
Weller Tools
TCP
ab € 92,56*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,47*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,26*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,17*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.