Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Messleitungssatz, für Metriso 2000/3000, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Messleitungssatz, für Metriso 2000/3000, ESD
Warmbier Messleitungssatz, für Metriso 2000/3000, ESD
Artikel-Nr.:
     283-801756
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052339012199
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Merkmale:
  • Messleitungssatz (com/shield + Plusleitung)
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Farbe:
rot/schwarz
Länge:
rote Leitung 1,3 m/schwarze Leitung 1,7 m
Weitere Suchbegriffe: 7100.2000.ML, Messleitung, ESD Messgerät, Isolationsmeßgerät, Messleitungssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.