| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801737 Herst.-Nr.: 5180.890.D EAN/GTIN: 4052339009816 |
| |
|
| | |
| Deckel für den Mehrzweckbehälter 90 Liter. Merkmale:- entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- elektrostatisch volumenleitfähiges Polypropylen
- für Mehrzweckbehälter 90 Liter
- recyclebar
- mit ESD-Kennzeichnung und Recycle-Symbol
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 740 g | Abmessung L x B x H: | 510 x 460 x 50 mm | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | Rp-p = 10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, ESD Papierkorb, ESD-Lagerbehaelter, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, deckel stapelbehälter pp, esd papierkorb, abfallbehälter deckel pp, 5180.890.D, Deckel, Mehrzweckbehälter, ESD Mehrzweckbehälter, ESD Mülleimer |
| | |
| |