Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-T-Shirt, Größe L, Farbe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-T-Shirt, Größe L, Farbe grau
Warmbier ESD-T-Shirt, Größe L, Farbe grau
Warmbier ESD-T-Shirt, Größe L, Farbe grau
Artikel-Nr.:
     283-801725
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052339006051
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
warmbier esd t-shirt l
esd t-shirt
Modisches T-Shirt aus gestricktem Stoff.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • gestrickter Stoff mit leitfähigen Fasern
  • atmungsaktiv
  • Ärmel mit ESD-Kennzeichen
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
grau
Gewicht:
250 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material blau/schwarz:
97 % Baumwolle, 3 % karbonisiertes Garn
Material grau:
88 % Baumwolle, 9 % Polyester, 3% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
150 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt grau, 2655.T.L, T-Shirt, ESD Mode, ESD Shirt, ESD-Tshirt, Polo, Polo-Hemd, Polo-Shirt, Polohemd, Poloshirt, Tshirt, Workwear, ESD-T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.