Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Trekking Sandale Electra 2030, Größe 37, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Trekking Sandale Electra 2030, Größe 37, schwarz
Warmbier ESD-Trekking Sandale Electra 2030, Größe 37, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-801715
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2030-37
EAN/GTIN:
     4052339003265
Suchbegriffe:
ESD-Sandalen
Sandalen
Sport-Sandalen
Sportsandalen

Luftige und leichte ESD-Trekking Sandale.



Merkmale:
  • gute Passform
  • angenehmer Tragekomfort
  • Korkfußbett mit Naturgummi
  • Decksohle und Obermaterial aus Leder
  • PCP-freie Materialien
  • ableitfähige Polyurethanlaufsohle
  • leitfähige Gummikontaktpunkte
  • Kennzeichnung mit ESD-Symbol
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Gewicht:
980 g
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Trekking-Sandalen, Trekkingsandalen, sandale 37, sandalen, sandale schwarz, 2030-37, 2550.2030-37, ESD Sandale, Sandale, Trekkingsandale, ESD Schuh, Nubuk Sandale, Damen-/Herren, ESD-Trekking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,83*
€ 95,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,40*
€ 88,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,44*
€ 73,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.