Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrpfosten, ohne Gurtbandkassette, ESD, Farbe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrpfosten, ohne Gurtbandkassette, ESD, Farbe gelb
Gurtabsperrpfosten, ohne Gurtbandkassette, ESD, Farbe gelb
Artikel-Nr.:
     283-801707
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1801.G.P.Y
EAN/GTIN:
     4052339001179
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Durch das patentierte Gurtsystem kann man eine schnelle und wirkungsvolle Absperrung von EPA-Bereichen erzeugen.- Pfostenrohr aus pulverbeschichtetem Stahl - Gusseisenbodenplatte - Farbe gelb - Höhe 960 mm - Fuß-Ø 350 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
960 mm
Fuß-Ø:
350 mm
... > Wetec > Egb/Esd > Absperrung
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtkassette, Gurtwandkassette, Wandgurtkassette, Wandkassette, gurtkassette, Absperrsystem, ESD Schutzzone, Markierstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1801.G.K.0
ab € 20,48*
Zubehör
Warmbier
1801.G.K.23.DE
ab € 72,70*
Zubehör
Warmbier
1801.G.P.SA4
ab € 63,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.