| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801638 Herst.-Nr.: BASIC 952 ESD EAN/GTIN: 4050075728350 |
| |
|
| | |
| Bequeme, schnelle und sichere Einstellung der Fußstütze mit nur einem Fuß. Merkmale:- Anti-Rutsch-Füße, für jeden Fußbodentyp geeignet
- mit verstellbarem Neigungswinkel (0-30°) der Standfläche
- mit Gleitschutzprofil für festen Halt
- Höhenverstellung mit Fußbedienung
- nach ESD Norm IEC 61340
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4800 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Verstellbereich: | 80-290 mm | Belastbarkeit: | 100 kg | Neigungswinkel: | 0°-48° | Abmessung B x T: | 420 x 315 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd fußstützen, BASIC 952 ESD, SCO-952-ESD, WE-952-ESD, ESD-Fußstütze |
| | |
| |