| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801550 Herst.-Nr.: C245929 EAN/GTIN: 8427327254749 |
| |
|
| | |
| Lötspitze für den JBC Präzisions-Lötkolben T245. Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten, SMD-Bauteile oder Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie beispielsweise Masseflächenlöten. Merkmale:- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C245929/Ø 0,6 mm | Ausführung: | gebogen | Gewicht: | 5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze abgewinkelt, lötspitzen, C245929, JBC-C245929, Lötspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Loetspitze, Loetkartusche, Loetpatrone, 2245, 2045, JBC, bleifrei |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 19,88* | € 27,89* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,37* | € 29,77* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,33* | € 29,79* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 27,03* | € 36,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|