Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe 4XL, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe 4XL, blau
ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe 4XL, blau
ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe 4XL, blau
ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe 4XL, blau
ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe 4XL, blau
Artikel-Nr.:
     283-801514
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     801514
EAN/GTIN:
     4050075442355
Suchbegriffe:
Unisex-PoloShirt
unisex poloshirt
- Unisex-Ausführung - T-Shirt Stoff, besonders leicht zu tragen - atmungsaktiv - elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe - mit leitfähigen, eingewobenen Fasern, aufgenähtes ESD-Logo - abgesetzter Kragen, Ärmel und Brusttasche - Größe 4XL - Farbe blau - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^7 Ohm - Material 96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 150 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
blau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
150 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Polo-Shirt, Polo-Shirt, Unisex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.