Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Kehrbesen, ESD, Breite 500 mm, Aluminiumstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Kehrbesen, ESD, Breite 500 mm, Aluminiumstiel
Warmbier Kehrbesen, ESD, Breite 500 mm, Aluminiumstiel
Artikel-Nr.:
     283-801424
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6101.500.N
EAN/GTIN:
     4052339014032
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Merkmale:
  • elektrostatisch leitfähige Borsten
  • Besen mit Aluminium- oder Kunststoffstiel
  • mit ESD-Symbol
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Ausführung:
Aluminiumstiel
Gewicht:
860 g
Stiellänge:
1.480 mm
Borstenlänge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 35mm, alu stiel, 6101.500.N, Kehrbesen, Handbesen, Handfeher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 132,90*
€ 165,17*
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 146,98*
€ 182,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,38*
€ 187,86*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
6101.400.N
ab € 115,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.