| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801415 Herst.-Nr.: P-305 EAN/GTIN: 8427327316775 |
| |
|
| | |
| Durch die Verwendung des Anschlussbox funktioniert das Fußpedal nur an dem Tool-Port, an dem es angeschlossen ist. Merkmale:- kompatibel mit DIU, DD, DDU, HDU, DM, DMU und HD/HDU Stationen
- auch für WSS- und WSB-Abisolierstationen erhältlich
Lieferumfang:- 1 Stück Fußschalter P-005
- 1 Stück Anschlussbox P-305
- 1 Stück Anschlussdose
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 150 g | Abmessung L x B x H: | 200 x 100 x 40 mm | Kabellänge: | 1,9 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: P-305, JBC-P-305, Fußpedal, JBC, Fusspedal, Fussschalter, Anschlussbox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 222,91* | € 277,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,14* | € 299,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 286,84* | € 345,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|