| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801390 Herst.-Nr.: C245933 EAN/GTIN: 8427327254787 |
| |
|
| | |
| Lötspitze für den JBC Präzisions-Lötkolben T245. Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten, SMD-Bauteile oder Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie beispielsweise Masseflächenlöten. Merkmale:- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C245933/Ø 2,2 mm | Ausführung: | gerade | Gewicht: | 19 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze abgewinkelt, lötspitzen, C245933, JBC-C245933, Lötspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Loetspitze, Loetkartusche, Loetpatrone, 2245, 2045, JBC, bleifrei |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 21,26* | € 29,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,31* | € 29,70* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,44* | € 29,73* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,96* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|