Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenhalter Handy-Fix-06, mit verstellbaren Magnethaltern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platinenhalter Handy-Fix-06, mit verstellbaren Magnethaltern
Platinenhalter Handy-Fix-06, mit verstellbaren Magnethaltern
Artikel-Nr.:
     283-800977
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     HF00.0016
EAN/GTIN:
     4050075460625
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Der Platinenhalter besteht aus einer Grundplatte zum Fixieren der Leiterplattenunterstützungen und vier verstellbaren Magnethaltern für sicheres und punktgenaues Klemmen einer Leiterplatte mit hohen Bauteilen. Die Halter ermöglichen einen flexiblen Abstand zur Heizfläche zwischen ca. 15 bis 30 mm mit den verstellbaren Magnethaltern und 55,5 mm mit den festeingestellten Magnethaltern. - Ausführung mit verstellbaren Magnethaltern - Abmessung 280 x 380 mm - 1 Stück Grundplatte - 4 Stück Magnethalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verstellbaren Magnethaltern
Abmessung:
280 x 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Handy-Fix-06, Leiterplattenhalter, Leiterplattenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,25*
€ 516,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,87*
€ 513,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,10*
€ 465,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,31*
€ 439,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.