Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Entlötpumpe, MV-A, pneumatische Pumpe, Fördermenge max. 15 slmp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung zeigt elektrische Vakuumpumpe
Abbildung zeigt elektrische Vakuumpumpe
Artikel-Nr.:
     283-800350
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     MV-A
EAN/GTIN:
     8427327256361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Entlötstation

Die Entlötpumpen sind zur Ergänzung der Entlötfunktion für die JBC Entlötkolben erforderlich. Die Steuereinheit reguliert die Temperatur und das Saugmodul saugt das Lot auf.

MV-A Pneumatische Pumpe.
Arbeitet mit Druckluft und einem Venturi-Ventil. Dieses System bietet aufgrund seiner unmittelbaren Absorptionsfähigkeit die besten Resultate beim Entlöten. Um dieses System zu verwenden, muss Druckluft zur Verfügung stehen.

MS-A Elektrische Pumpe.
Elektrische Entlötpumpe mit ''Overdrive''-Startfunktion. Diese Funktion ermöglicht das schnelle Aufnehmen des Lots, noch bevor es erkaltet. Diese Saugvorrichtung wird von der Steuereinheit selbst aktiviert.



Merkmale:
  • zum Betrieb der Entlötkolben DR oder DS an der CV Station oder DI Versorgungseinheit
Lieferumfang:
  • 1 Stück Entlötpumpe
  • 1 Stück Anschlusskabel
  • 1 Stück Visifiltergehäuse, inklusive Anschlussschlauch
  • 1 Pack Filter Box (50 Stück)
  • 1 Pack Baumwollfilter (10 Stück)
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Typ:
MV-A, pneumatische Pumpe
Fördermenge max.:
15 slmp
Vakuum:
680 mmHg
Gewicht:
900 g
Abmessung L x B x H:
145 x 55 x 225 mm
... > Löttechnik > Zubehör > JBC
Weitere Suchbegriffe: Vacuumpumpe, Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, entlötstation jbc, entlötstation, MV-A, JBC-MV-A, Pumpe, Vakuumpumpe, Saugmodul, Saugpumpe, MVE-A, MSE-A, JBC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 487,62*
€ 568,11*
€ 5,90*
ab € 540,96*
€ 637,77*
Frei Haus
ab € 574,26*
€ 665,42*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,11*
€ 676,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,31*
€ 663,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,42*
€ 607,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,62*
€ 580,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.