| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800045 Herst.-Nr.: MSE-A EAN/GTIN: 8427327367470 |
| | |
|
| | |
| Die Entlötpumpen sind zur Ergänzung der Entlötfunktion für die JBC Entlötkolben erforderlich. Die Steuereinheit reguliert die Temperatur und das Saugmodul saugt das Lot auf. MVE-A Pneumatische Pumpe. Arbeitet mit Druckluft und einem Venturi-Ventil. Dieses System bietet aufgrund seiner unmittelbaren Absorptionsfähigkeit die besten Resultate beim Entlöten. Um dieses System zu verwenden, muss Druckluft zur Verfügung stehen. MSE-A Elektrische Pumpe. Elektrische Entlötpumpe mit ''Overdrive''-Startfunktion. Diese Funktion ermöglicht das schnelle Aufnehmen des Lots, noch bevor es erkaltet. Diese Saugvorrichtung wird von der Steuereinheit selbst aktiviert. Merkmale:- nur kompatibel mit Excellence Versorgungseinheiten
- mehrere Systeme können parallel betrieben werden
- stapelbares Gehäuse
- zum Betrieb von DR oder DS Entlötkolben an DDE & DME Versorgungseinheit
Lieferumfang:- 1 Stück Entlötpumpe
- 1 Stück Anschlusskabel
- 1 Stück Visifiltergehäuse, inklusive Anschlussschlauch
- 1 Pack Filter Box (50 Stück)
- 1 Pack Baumwollfilter (10 Stück)
- 1 Pack Ersatzfilter
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Typ: | MSE-A, elektrische Pumpe | Fördermenge max.: | 9 slmp | Vakuum: | 570 mmHg | Gewicht: | 1520 g | Abmessung L x B x H: | 145 x 55 x 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, jbc entlötpumpe, entlötpumpe, MSE-A, JBC-MSE-A, Pumpe, Vakuumpumpe, Saugmodul, Saugpumpe, MV-A, MS-A, Excellence, JBC |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,36* | € 548,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 479,37* | € 548,25* | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 508,45* | € 580,76* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 517,45* | € 594,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 552,87* | € 629,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|