Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Kunststoff-Dosiernadeln, Ø Innen 0,61 mm, pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Kunststoff-Dosiernadeln, Ø Innen 0,61 mm, pink
WETEC Kunststoff-Dosiernadeln, Ø Innen 0,61 mm, pink
Artikel-Nr.:
     283-800038
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     DOS50.3020
EAN/GTIN:
     4050075464579
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Konisch zulaufende Dosiernadeln mit Luer-Lock-Anschluss. Sehr gut für Lötpaste, Fett usw. geeignet.Lieferumfang:
  • 1 Pack 50 Stück
Weitere Informationen:
Ø Innen:
0,61 mm
Farbcode:
pink
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: dosiernadeln 0,61mm rosa, dosiernadel, dosiernadel rosa, DOS50.3020, Dosiernadeln, Kunststoffnadel, Kunststoffnadeln, OK-TT14-DHUV-PK, Kunststoff-Dosiernadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.