Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,61 mm, Länge 25,4 mm, pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,61 mm, Länge 25,4 mm, pink
WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,61 mm, Länge 25,4 mm, pink
Artikel-Nr.:
     283-800022
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     DOS10.2520
EAN/GTIN:
     4050075464432
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Die Dosiernadeln bestehen aus einem silikon- und chloridfreien Polypropylen-Körper mit Doppelhelixgewinde und einer Edelstahl-Kanüle. Sie sind gratfrei und die elektrolytisch polierte Kanüle garantiert einen konstanten Materialfluss.Lieferumfang:
  • 1 Pack 50 Stück
Weitere Informationen:
Ø Innen:
0,61 mm
Länge:
25,4 mm
Farbcode:
pink
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: dosiernadeln 0,61mm rosa, dosiernadel, dosiernadel rosa, DOS10.2520, Dosiernadeln, Nadel, Nadeln, Dosieren, Spritzennadel, Spritzennadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.