Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Kartuschenadapter, für Kartuschengröße 30/55 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Kartuschenadapter, für Kartuschengröße 30/55 cm³
WETEC Kartuschenadapter, für Kartuschengröße 30/55 cm³
Artikel-Nr.:
     283-800005
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     930553RHB
EAN/GTIN:
     4050075464715
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenadapter
kartuschenadapter
Kartuschen-Adapter sind das Verbindungsglied zwischen Dosiersystem und Kartusche.Lieferumfang:
  • 1 Stück Kartuschen-Adapter
  • 1 Stück O-Ring
  • 1 Stück Schlauch (0,9 m)
  • 1 Stück Schnellverschlusskupplung
  • 1 Stück Kartusche und Stopfen
Weitere Informationen:
für Kartuschengröße:
30/55 cm³
Gewicht:
250 g
Arbeitsdruck:
max. 6,9 bar
Schlauchlänge:
0,9 m
Weitere Suchbegriffe: 930553RHB, DOS70.5035, Kartuschenadapterset, Adapter, Kartuschen, Adapterset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.