Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dönges Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 10,0 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dönges Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 10,0 x 200 mm
Dönges Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 10,0 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     283-212326
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075265404
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Merkmale:
  • Aufhängeloch
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • schwarze Spitze
  • durchgehend gehärtet
  • höchste Qualität und Maßhaltigkeit
Weitere Informationen:
Klinge:
10,0 x 200 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Gewicht:
175 g
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, JD-SD-2K-W-200X10.0, JDS4020-1.6X10.0X200, Schraubendreher, Schraubenzieher, Werkstattschraubendreher, Schlitz-Werkstattschraubendreher, Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,26*
€ 10,58*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 10,52*
€ 15,07*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.