Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Consumer Platinenhalter mit vier Magnetarmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Consumer Platinenhalter mit vier Magnetarmen
Weller Consumer Platinenhalter mit vier Magnetarmen
Weller Consumer Platinenhalter mit vier Magnetarmen
Weller Consumer Platinenhalter mit vier Magnetarmen
Artikel-Nr.:
     283-142902
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WLACCHHM-02
EAN/GTIN:
     0037103341303
Suchbegriffe:
Dritte Hand
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Der Weller Platinenhalter mit 4 Magnetarmen lässt den Händen freien Spielraum und verbesserte so die Lötpräzision und Flexibilität. Verschiedene Bauteile können ganz leicht mit den 4 schwenkbaren Krokodilklemmen fixiert werden.

Merkmale:
  • vier Magnetarme mit Krokodilklemme, die sich für mehrere Konfigurationen leicht positionieren lassen
  • die Magnetsarme können leicht neu positioniert werden, um Bauteile präzise und flexibel zu halten und zu bearbeiten
  • beschichtete Klemmen schützen Projekte vor Beschädigung
  • das robuste Stahlstativ mit schlagfester Pulverbeschichtung und rutschsicheren Standfüßen unterstützt bei den verschiedensten kleinen und großen Lötaufgaben
  • hilfreich für alle Anwendungen die eine dritte Hand oder eine freie Hand benötigen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
L x B:
Standfuß: 152 x 229 mm
Armlänge:
2 x 216 mm - 2 x 317 mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, WLACCHHM-02, COOWLACCHHM-02, Löthilfe, Löthalter, Halter Löttechnik, Zubehör Lötkolben, Lötkolben-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,64*
€ 42,37*
€ 6,90*
ab € 32,87*
€ 42,39*
€ 8,95*
ab € 32,14*
€ 42,43*
€ 5,90*
ab € 33,46*
€ 47,89*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 38,69*
€ 48,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D03419
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.