Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-104858 Herst.-Nr.: 04003211111 EAN/GTIN: 4008496356652 |
| |
|
| | |
| Die Varta Industrial wurde speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Die perfekte Energielösung, mit ausgesprochen guter Leistung bei allen professionellen Anwendungen, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten. Merkmale:- Qualitätskontrollen für maximale Sicherheit und um auslaufende Batterien zu verhindern
- ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen
- garantierte 10 Jahre Lagerfähigkeit (Quelle: Varta-Interne Testergebnisse anhand IEC Standards)
- nicht wiederaufladbar
Weitere Informationen: | | Typ: | AAA / Micro / LR03 | Leistung: | 1,5 V | Kapazität: | 1.260 mAh | Gewicht: | 11 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, varta aaa batterien alkaline, aaa batterie, aaa batterie varta, 04003211111, VAR04003211111, Alkaline-Batterie, Varta Industrial, Batterie, Batteries, Industrial, 9V Block E-Block 6LR61, 9V-Block Batterie, Batterie 1604D, Batterie E-Block, Block Batterie, PP3 9V Batterie |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,195* | € 0,265* | | | | Lager 283 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,195* | € 0,265* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,20* | € 0,27* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 11,00* | ab € 0,20* | € 0,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,22* | € 0,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|