Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Eiweißschüssel aus Kupfer 400 mm Eiweiß-Schüsseln aus hochwertigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Eiweißschüssel aus Kupfer 400 mm Eiweiß-Schüsseln aus hochwertigem
SCHNEIDER Eiweißschüssel aus Kupfer 400 mm Eiweiß-Schüsseln aus hochwertigem
Artikel-Nr.:
     2813-593-951
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170115
EAN/GTIN:
     4028574011037
Suchbegriffe:
Laborschüssel

SCHNEIDER Eiweißschüssel aus Kupfer 400 mm
Eiweiß-Schüsseln aus hochwertigem Kupfer mit 2 Griffen ++ Stärke 1 - 2 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
3.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 290,43*
€ 330,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,93*
€ 340,29*
7 Tage
10
€ 9,90*
ab € 361,41*
€ 409,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,66*
€ 385,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.