Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Serviertablett oval 18 x 23 cm 180 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Serviertablett oval 18 x 23 cm 180 x 230 mm
SCHNEIDER Serviertablett oval 18 x 23 cm 180 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-631
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155041
EAN/GTIN:
     4028574309097
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett oval
SCHNEIDER Serviertablett oval 18 x 23 cm 180 x 230 mm


Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,96*
7 Tage
444
€ 9,90*
ab € 4,58*
€ 7,15*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,62*
€ 8,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.