Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Serviertablett oval 14,5 x 20 cm 145 x 200 mm ++ Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Serviertablett oval 14,5 x 20 cm 145 x 200 mm ++ Material: Edelstahl
SCHNEIDER Serviertablett oval 14,5 x 20 cm 145 x 200 mm ++ Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-593-630
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155040
EAN/GTIN:
     4028574309080
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett edelstahl
SCHNEIDER Serviertablett oval 14,5 x 20 cm 145 x 200 mm
++ Material: Edelstahl ++ mit gebördeltem Rand ++ hochglanzpoliert ++

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett oval, kaffeetablett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 5,31*
6 Tage
606
€ 9,90*
ab € 3,41*
€ 5,45*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,18*
€ 6,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.