Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Gemüsehobel (Mandoline) 400 mm Gemüsehobel / Mandoline ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Gemüsehobel (Mandoline) 400 mm Gemüsehobel / Mandoline ++ Material:
SCHNEIDER Gemüsehobel (Mandoline) 400 mm Gemüsehobel / Mandoline ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-382
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151195
EAN/GTIN:
     4028574252744
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel

SCHNEIDER Gemüsehobel (Mandoline) 400 mm
Gemüsehobel / Mandoline ++ Material: Edelstahl ++ inklusive 3 verschiedene Messer ++ Länge: 400 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,16*
€ 83,77*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 69,24*
€ 86,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.