Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhaltegerät mit Hebelbedienung GN 1/6. 290x230x510 mm - 3 Liter. GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmhaltegerät mit Hebelbedienung GN 1/6. 290x230x510 mm - 3 Liter. GN
Warmhaltegerät mit Hebelbedienung GN 1/6. 290x230x510 mm - 3 Liter. GN
Artikel-Nr.:
     2813-593-3716
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152456
EAN/GTIN:
     4028574315869
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte

Warmhaltegerät mit Hebelbedienung GN 1/6. 290x230x510 mm - 3 Liter. GN 1/6-Behälter – 200 mm. spezielle für warme Saucen, beheiztes
Warmhaltegerät mit Hebelbedienung. Thermostat stufenlos einstellbar von 30 - 90 °C. Anzeige mit Kontrollleuchte. Leistung: 230 V, 50 Hz, 900 W. Auslauf schwenkbar, Behälter aus Edelstahl, Dosierung einstellbar / ± 40 ml, Antitropftülle. Achtung: Wasserbad-Funktion (3 l).

Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
51 cm
Gewicht:
8.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,84*
€ 480,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,05*
€ 495,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,45*
€ 569,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,57*
€ 549,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,46*
€ 525,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,84*
€ 467,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.