Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Spritzbeutel PREMIUM GRIP. orange, 530 x 280 mm, 80my,gerollt VE:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Spritzbeutel PREMIUM GRIP. orange, 530 x 280 mm, 80my,gerollt VE:
Einweg-Spritzbeutel PREMIUM GRIP. orange, 530 x 280 mm, 80my,gerollt VE:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3651
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391320
EAN/GTIN:
     4028574299749
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Einweg-Spritzbeutel PREMIUM GRIP. orange, 530 x 280 mm, 80my,gerollt VE: 1Rolle=100 Stk. Material: PE, dreifach extrudiert, für alle.
Massen (warm, kalt, fest) geeignet. Extrem. griffig, auch mit nassen oder fettigen Händen. einsetzbar. Innenseite glatt, mit Abreißperforation. Hygienisch, Spitze geschlossen. mit oder ohne Tülle verwendbar, hohe. Reißfestigkeit der Schweißnaht. Karton mit. Entnahmeöffnung. – mikrowellentauglich

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
orange
Länge:
53 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,88*
€ 22,59*
6 Tage
96
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 21,24*
€ 28,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3275*
€ 0,3897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,3659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,2945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.